角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUCF形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):L/187、A/50、J/149、N/19、A1/16.5、A2/30、A0/69.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 注文コード69485589 品番EA966MK-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥135,740
販売価格(税別)
123,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUCF形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):L/187、A/50、J/149、N/19、A1/16.5、A2/30、A0/69.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする