エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:旭精工●型番:KFL000●呼び番号KFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/15.5、B/14、S/4、A4/22、A6/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6
注文コード
69485756
品番
EA966NC-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
止めねじ付。円筒穴形。シルバーシリーズ。
仕様
●メーカー:旭精工●型番:KFL000●呼び番号KFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/15.5、B/14、S/4、A4/22、A6/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6
アズワン品番
65-9331-48
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方