ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号KFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/24.5、B/22.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ 注文コード69485765 品番EA966NC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,366
販売価格(税別)
3,060
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号KFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/24.5、B/22.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする