防鼠ブラシ10本

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10本) 注文コード69487288 品番HBS-BN
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ねずみや小動物の侵入防止対策に最適ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり差し込むことによって侵入を防ぎます。※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。

材質毛:ポリプロピレン、芯線:ステンレス 全長(mm)450 径(Φmm)【毛材】0.25 耐熱温度(℃)80 毛色 ブラシ長(mm)315 アズワン品番69-8798-45 ブラシ径(Φmm)50 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする