椿本
椿本の 厨房機器・設備・調理機械
椿本の その他業務用厨房装置類
椿本の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サーバー用ブラシ太細10組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10組)
注文コード
69487297
品番
HBS-SER
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
手になじむ長さで狭いところでも動かしやすく使い勝手は良い細かいところもこのブラシならしっかりお手入れ可能です。※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。
材質
毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス
全長(mm)
ブラシ大:130 / ブラシ小:80
径(Φmm)
【毛材】0.25
耐熱温度(℃)
80
毛色
青
ブラシ長(mm)
ブラシ大:50 / ブラシ小:10
アズワン品番
69-8798-42
入数
10組
ブラシ径(Φmm)
ブラシ大:Φ14 / ブラシ小:Φ2