曜日別特売
TAP156UCCC10W PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト 多摩電子 69488530

TAP156UCCC10W PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト 多摩電子 69488530
TAP156UCCC10W PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト 多摩電子 69488530
TAP156UCCC10W PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト 多摩電子 69488530
TAP156UCCC10W PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト 多摩電子 69488530
TAP156UCCC10W PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト 多摩電子 69488530

PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69488530品番TAP156UCCC10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応
周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。
USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。
PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。
USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。
スマートフォン2台同時に充電対応。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする