曜日別特売
98124 もちとろん シートクッション 40×40×4cm 98124シリーズ ケアファッション 69495337

98124 もちとろん シートクッション 40×40×4cm 98124シリーズ ケアファッション 69495337
98124 もちとろん シートクッション 40×40×4cm 98124シリーズ ケアファッション 69495337
98124 もちとろん シートクッション 40×40×4cm 98124シリーズ ケアファッション 69495337

もちとろん シートクッション 40×40×4cm 98124シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番65-9491-90注文コード69495337品番98124
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

おもちのようなもちもちタッチの低反発シートクッション。

仕様●[側生地]ポリエステル95%・ポリウレタン5%●[中材]ウレタンフォームアズワン品番65-9491-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする