京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
内径加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69495387
品番
EZH08016ST-100
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
EZH-ST型です。
用途
極小内径ボーリング、EZバー(2コーナチップバー)用スリーブ
仕様
京セラ内径加工用ホルダ
トラスコ品番
858-0269
質量(g)
388.2
シャンク径(Φmm)
16
適合径(Φmm)
(EZバーシャンク)8.0