SP-VカプラTypeA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69496098 品番2P-V-A SUS FKM
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

不活性ガス・真空用。
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。

仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20〜+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ アズワン品番65-9569-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする