TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69497114 品番TLK-S9
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥64,680
販売価格(税別)
58,800

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス) 質量(kg)48.7 ホワイトグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×470×棚上405/棚下110 生産国日本 アズワン品番65-9622-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする