EVERNEW(エバニュー)
走高跳スタンド EGBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1組
仕様
●ベース:直径35cm●支柱:直径3.2cm●重量:9kg/組●材質:ベース:チール●支柱:アルミ●使用範囲:50~160cm●工具組立●日本製
注文コード
69497735
品番
EGB164
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
落下しない調節しやすいバー受け装備の丸ベーススタンド。
仕様
●ベース:直径35cm●支柱:直径3.2cm●重量:9kg/組●材質:ベース:チール●支柱:アルミ●使用範囲:50~160cm●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9685-62