曜日別特売
EGB158 走高跳スタンド EGBシリーズ EVERNEW(エバニュー) 69497744

走高跳スタンド EGBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1組仕様●ベース:長さ60cm×幅50cm×高さ15cm●支柱:直径3.2cm●重量:12.5kg/組●材質:ベース:スチール(4×10cm角)●支柱:アルミ●使用範囲:50~210cm●工具組立●日本製注文コード69497744品番EGB158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,400

安定のT型ベース。授業におススメ!。5段式バー受けのコンビ。

仕様●ベース:長さ60cm×幅50cm×高さ15cm●支柱:直径3.2cm●重量:12.5kg/組●材質:ベース:スチール(4×10cm角)●支柱:アルミ●使用範囲:50~210cm●工具組立●日本製アズワン品番65-9685-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする