ミストスプレーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69498004 品番GKS107
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

簡単水やりシステムの基本パーツです。
ミスト状に水が出ます。
植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。

用途散水用 仕様スプリンクラースタンド付 トラスコ品番758-2650 セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2 材質ポリプロピレン(PP) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69498004
2022-05-24
用途:
苗床への水やり
建設業・工事業

良い感じで拡散されます。

値段が高すぎ。先端だけの販売があればなあ。

対象商品:
69498004
2019-11-18
用途:
庭の自動水やり
教育・研究機関

タカギの自動水やりアイテムの中で、最もよく使っています。
他のスプリンクラーは、水圧の関係で広範囲に散布できないことがありますが、こちらは、1mくらいの距離は散布できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする