耐滑ウレタン2層底 静電作業靴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69501355 品番 KC-0055-26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
足幅EEE ブラック トラスコ品番829-0988 形状ローカット 質量(g)800 種類静電作業靴 サイズ(cm)26.0 規格JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯 材質(アッパー)牛革+人工皮革 材質(ソール)ウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω(23℃) 機能静電気帯電防止、かかと衝撃吸収 材質(先芯)樹脂(200J対応) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする