足幅EEE
色ブラック
トラスコ品番829-0991
形状ローカット
質量(g)870
種類静電作業靴
サイズ(cm)27.5
規格JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯
材質(アッパー)牛革+人工皮革
材質(ソール)ウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω(23℃)
機能静電気帯電防止、かかと衝撃吸収
材質(先芯)樹脂(200J対応)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴