ノサックス
ノサックスの 静電靴
耐滑ウレタン2層底 静電作業靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
トラスコ品番
829-0996
質量(g)
740
注文コード
69501434
品番
KC-0066-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番・質量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
足幅
EEE
色
ブラック
トラスコ品番
829-0996
形状
ハイカット
質量(g)
740
種類
静電作業靴
サイズ(cm)
24
規格
JSAA A種認定合格品
材質(アッパー)
牛革+人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5〜8乗]]Ω(23℃)
機能
耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性
材質(底部)
ウレタン2層底
材質(先芯)
樹脂先芯(200J対応)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1kN
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴