日平機器
日平機器の ハンドル/ミッション関連工具
日平機器の 操縦
日平機器の タイロッド関連工具
タイロッドエンドリフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69502868
品番
LB-208
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。
タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
仕様
支点高さ調整
トラスコ品番
835-4997
質量(kg)
6
タイプ
替爪
最大開口(mm)
85
爪幅(mm)
20、22、24、27、30
適合車種
普通車〜大型車