日平機器
キャリパーツール
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69502877
品番
LB-301
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途
ブレーキキャリパーのピストンを押し込む
トラスコ品番
835-4998
適合機種
軽、普通車~ライトトラック
質量(kg)
1.1
深さ(mm)
62
開口寸法(mm)
15~82
ブレード幅(mm)
50