日平機器
日平機器の 輸入車/国産車特殊工具
フューエルキャップレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69502904
品番
LB-401
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
835-5000
適合機種
普通車〜大型車
質量(g)
950
ねじ径(mm)
17
本体サイズ(mm)
Φ140×82
適合範囲(mm)
89〜170