日平機器
モール&ウエイトリムーバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
69502922
品番
LB-503
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
4サイズ1セット
トラスコ品番
835-5002
材質
強化樹脂
全長(mm)
273
質量(g)
420
刃幅(mm)
19、22.2、25.4、38.1