MTG8BDL-TXC(校正証明書付き) 超音波厚さ計 MTG8-TXC elcometer 69504654 MTG8BDL-TXC(校正証明書付き) 超音波厚さ計 MTG8-TXC elcometer 69504654

超音波厚さ計 MTG8-TXC

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69504654 品番MTG8BDL-TXC(校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥477,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
仕様MTG8超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54) トラスコ品番107-1222 セット内容収納ケース、カプラント、電池2個、USBケーブル、管理ソフトウェア 材質硬質プラスチック 幅(mm)73 高さ(mm)145 質量(g)280 奥行(mm)37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする