NiteIze
NiteIzeの 腰袋/工具差し/携帯ケース
NiteIzeの 腰袋
ファイナンシャルツールマルチツールウォレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69505257
品番
NI03967
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ステンレス、熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
858-9782
幅(mm)
58
高さ(mm)
90
質量(g)
30