ダンプロンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69505433 品番NO375-50DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,304
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ダンボール テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 トラスコ品番836-5351 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.09 質量(g)230 長さ(m)50 引張強度66.7N/10mm 伸び(%)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする