メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 69506748 品番 25-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!
13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!
HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。 材質(掌部)ニトリルコート スカイブルー/ブラック サイズM 規格EN388:2016 全長(cm)23 中指長(cm)8 材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性X / 【EN ISO 】C 耐突刺し性3 耐引裂き性4
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意下さい。
※「 25-12 メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 」は以前、販売しておりました商品と品番、商品名は同じですが、耐切創レベルなどの規格が変更されております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
刃物、カッター作業に
協栄電気株式会社 様 (建設業・工事業)

電線を向く時や、段ボール等をカットする際に使用しましたが
カット後そのまま継続の作業が手袋の厚みでゴワゴワしてやりずらいです。
細かな作業に使用する際は、カット作業後 外して継続作業でないと難しいです。
細かな動きが出来ると最高です。

2025-07-04
用途:
段ボール箱の組み立て
運輸・通信業

目の細かい13ゲージで、そこそこの厚さもあるのに
作業し易いところは秀逸
でも、指の長さの割に全体が細く、締め付けが強いので
10分ほどの作業で腱鞘炎を発症し使用を断念しました。

2025-03-25
用途:
機械メンテナンス
製造業

非常にしっかりして造りでコスパ的に優れており満足しております。

2024-10-26
用途:
プレス作業
有限会社山田プレス 様

この手袋で、ニトリルコートではなく、ポリウレタンコートの物が欲しいです。

対象商品:
28864074
2024-03-08
用途:
通常の作業で使用
製造業

耐切創手袋で、現在一番コストパフォーマンスが高い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする