三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用部品
エアー搬送ファン 風向切替コントローラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69506791
品番
FS-10AHF3
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付
電源
エアー搬送ファン本体より供給
角度(°)
吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能
制御
運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×45.5
使用温湿度範囲
温度-10℃〜+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温)
入数(個)
1
材質(パネル)
樹脂製パネル
注意
※本体とコントローラ間の配線は50m以内としてください。
※
※本体間の配線は総延長500m以内としてください。
※
※取付ボックスはJIS C8340の金属製1個用スイッチボックスをご使用ください。