三菱電機
エアースイングファン 高天井・吹抜用 リモコンスイッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69506800
品番
FS-02ASRA3
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能
電源(V)
定格DC12(エアースイングファンより供給)
消費電力(W)
0.3
角度(°)
吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×14.5
使用環境
温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温)
首振り
運転/停止設定可能
入数(個)
1
注意
※複数台を個別に任意の吹出角度で停止させる場合は、リモコンを1台ごとに設けるか、本体制御回路上の首振停止スイッチをご利用ください。