フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 腰袋
腰袋スモール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69507856
品番
PS-32BG
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
PVC生地
形状
腰袋スモール2段
トラスコ品番
859-4148
幅(mm)
160
高さ(mm)
210
質量(g)
407