フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 作業用ベルト
サポートベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69507978
品番
PS-SLBG
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ブラック・ゴールド
幅(mm)
130
長さ(mm)
860
トラスコ品番
859-4153
材質
ポリ塩化ビニル
サイズ
L
質量(g)
350