互換バッテリー BT-B5タイプ リチウムイオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69508577 品番BT-B5TYPE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多機種に互換性がある新品バッテリーです。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。

適合機種BT-W250、BT-A500、BT-A1000、BT-A2000 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)3.7
注意
※ご購入前にお持ちのバッテリーもしくは本体の型番が適合と一致するかをご確認願います。
※メーカー純正品ではありません。
※一部加工跡がございますが、ご利用には支障ございません。(加工跡は保証対象外となり、加工跡を理由とした返品交換は受付けておりません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする