ミニター
ドットベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(30本)
注文コード
69511112
品番
SA1074
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
素材、粒度の異なるアブレーシブベルトを豊富にラインナップしています。
粒度
800
トラスコ品番
856-8222
長さ(mm)
300
幅(mm)
8
質量(g)
80
適合材
工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅