※製品画像

XTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69511165 品番XTB-SM1
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台
2.I/Oが固定されているため、配線しやすい
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。

用途各種PLC用端子台 適合機種- 極数電源:2P、I/O:32P 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露がないこと) 定格電圧(V)125(AC)/24(DC) 定格電流(A)電源:2 I/O:0.5 適合電線(mm2)1.25/MAX 適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ) コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA 端子(スクリュー)M3×8L RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43 ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする