サキスボスリムトーションビットSDT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 69514883 品番 SDT5P2065
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。
刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。
ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。

全長(mm)65 用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に トラスコ品番829-0760 材質ダイハード鋼 質量(g)65 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69514892
2020-05-30
用途:
内装工事
建設業・工事業

使用の仕方がわるいのか?結構滑ります。再度の注文はないです。

対象商品:
69514908
2019-04-20
用途:
サッシのビスどめや、曲げ物の取り付け
建設業・工事業

頭の小さいビスや、喰い付きの悪いビスでも、普通に作業出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする