曜日別特売
SDT5P2082 サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル 69514892

SDT5P2082 サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル 69514892
SDT5P2082 サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル 69514892

サキスボスリムトーションビットSDT

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)82
内容量1セット(5本)注文コード69514892品番SDT5P2082
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。
刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。
ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。

用途
ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に
全長(mm)82トラスコ品番829-0761材質ダイハード鋼質量(g)120種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69514892
2020-05-30
用途: 内装工事
建設業・工事業

使用の仕方がわるいのか?結構滑ります。再度の注文はないです。

対象商品 : 69514908
2019-04-20
用途: サッシのビスどめや、曲げ物の取り付け
建設業・工事業

頭の小さいビスや、喰い付きの悪いビスでも、普通に作業出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする