SHS6-MH100 アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム 69515495

アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69515495 品番SHS6-MH100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥304,500

アームステンレススリーブ用コードレス油圧式のアームスエージャーです。
頭部が180°回転します。

用途ステンレススリーブの圧着作業に トラスコ品番858-0477 セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト、ニッケル水素バッテリー×2個、充電器 質量(kg)16 ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)1.5、2、3、4、5、6 バッテリーニッケル水素電池 バッテリー電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(mAh)3000 最大出力(kN[tf])98(10)
注意
※圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69515495 SHS6-MH100 45078724 SHS6-LI100 アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム 1台 279,800 税込307,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする