サンベルム
サンベルムの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンベルムの アウトドア・行楽用品
サンベルムの ファニチャー
Pally Pally どこでも座布団
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69515889
品番
L09710
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
表面:ポリエステル100%、中芯:ポリエチレンフォーム、裏面:ポリエステル100%
色
ブラウン
寸法(cm)
約31×2×31(持ち手含まず)