C70126 シティポップス耐パンクペア巻 IRC 69517115

シティポップス耐パンクペア巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード69517115 品番C70126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

接地面の厚みを通常品より 75% アップさせた、突き刺しパンクに強い肉厚 7mmモデル。サイド部分も肉厚化&剛性アップし、リム打ちパンクも防止する。耐候性と耐薬品性に優れたオールカバー構造を採用。

サイズWO 27×1 3/8 ETRTO規格37-630 バルブ形式英式 用途通勤・通学距離が往復7〜8km未満の方。走行路に鋭利な突起物の多い方。プルミアムチューブ入り。 セット内容タイヤ2本、チューブ2本 タイプWO
注意
※対応リムをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする