旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 溶接焼け取り
旭エンジニアリングの 電解液
弱酸性電解液
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
69522767
品番
P-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ホット材、2B材、鏡面材に使用可能です。
中性電解液と比べて焼け取り処理速度が速いです。
悪臭を伴わず、作業環境がよく、PRTR法に該当しないです。
用途
溶接焼け取り及び錆取りとして
質量(kg)
3.8
pH
2.1(1%溶液)
比重
15℃、1.14
引火点(℃)
なし
臭気
特有
外観
透明液体
関連資料:
(3.92MB)
注意
※使用前にSDSを必ず熟読してください。
※鏡面材は白く濁る場合がありますので、バス、青棒、メタルポリッシュなどで取り除いてください。
※作業後は必ず水洗いをしていただくか濡れタオルで電解液を洗って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
弱酸性電解液 P170
参考になった