セット内容RS-HDSP8P-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書(1年)、ゴム足×4
材質メタル
質量(g)約330※本体のみ
規格HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D対応)、HDCP1.4/2.2準拠※OUTPUT8のみ
スイッチ電源スイッチ:電源ON/OFF、リセットボタン:HDMI信号の読み直し
電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)4K60Hz:5まで・4K30Hz/1080p60H以下:10まで※本製品との接続にはPremium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください
対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
対応ディスプレイ:HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×67×26(突起部含まず)
仕様・用途【ピクセルクロック】600MHz
消費電流(mA)最大800
最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)※解像度は接続するテレビ、ディスプレイに依存します
動作環境温度:10〜40℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
LED【POWER】青点灯:電源供給時、【OUTPUT1-8】青点灯:HDMI通信が安定・青点滅:HDMI通信が不安定・消灯:HDMI未接続
コネクタHDMI:タイプA×1、HDMI:タイプA×8
対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
帯域幅(Gbps)18