ZC1320 サビ取り用工具セット ミニター 69524778

サビ取り用工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69524778 品番ZC1320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

サビ取り用です。
錆びや汚れの除去に適した工具のセットです。

軸径(Φmm)3 適合材金属材料 用途金属材料 トラスコ品番857-0447 セット内容EA5111、5113、7101、7103、FC4015、4102、4311、4312、工具ケースTX40 質量(g)247 推奨機器プレモ(RPM-25S)、ミニモ(M112、M212)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする