17mm充電式ハンマドリル

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69525313 品番HR171DRGX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。
小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。
サイドグリップ、集じんカップ付。

バッテリー容量(Ah)6.0 穴あけ能力(mm) コンクリート17 穴あけ能力(mm) 木工13 穴あけ能力(mm) 鉄工10 適合バッテリーA-60464,A-60442 付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ、バッテリ、ケース、充電器 質量(kg)2.1(バッテリ装着時) タイプ本体+バッテリ・充電器付 回転数(min-1[r.p.m])0〜680 打撃数(min-1[回/分])0〜4800 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×86×211 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約350本、Φ10.5mm・深さ40mm:約160本 充電時間(分)約55 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、≦2.5(ドリル)
注意
※サイドグリップ付・ビット別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69525313 HR171DRGX 25622390 HR183DRGX 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-19
用途:
アンカーもしくはカールの穴

基本カールの穴用にと思っています 電気のないところでもケミカルの穴を12.5であけれればいいかなと思い購入 深さ40くらいまではすんなりあくけど 90くらい開けるとなるとさすがにきつそうコンクリ釘の下穴で3.4のやつでも 30くらいの深さになるとあきずらいですね 軽いので取り回しとかも楽でいいんだけど これからの仕様に考えさせられるサイズかな 

鉄筋のアンカー用にはこれよりも 大きいのでいかないと 熱持ち過ぎて機械が壊れるかもしれません 有線のように50も60もの数を開け続けるのは やめといたほうがよさそうです

3人が参考にしています
対象商品:
69525313
2021-09-23
用途:
アンカー作業時
株式会社光和工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

これはもう、マキタの名作機といっていいモノだと思います。他のメーカーと比べる魔でもなく名機。

2人が参考にしています
対象商品:
69525322
2021-08-02
用途:
地震対策アンカーやケーブル固定ノープラネジの下穴あけ用
株式会社ニューオーシャン 様 (サービス業)

同じマキタの振動ドリルを使用していましたが、このSDSハンマードリルは振動・騒音もやや小さくなり食い込みも良くなったように感じます。

2020-03-23
用途:
アンカー打ち込み
建設業・工事業

非常に軽く、取り回しが良いです。
φ10.5くらいなら全くストレスなく開けられます。
回転数が少ないので、φ12.7になるとAC機より少し時間はかかりますが、でも問題なく開けられます。

2人が参考にしています
対象商品:
69525322
2019-03-06
用途:
コンクリート穴あけ

軽いです。フックを付けて腰袋に下げることもできます。
ワンハンドというだけあって片手て作業できます。
天井に向けても楽です。粉塵が飛ばないようにカップも付属しています。
買って良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
69525313
2019-01-04
用途:
配管工事の支持取りアンカー
有限会社 レフコ 様 (建設業・工事業)

3/8アンカーで使うには十分な能力だと思います。軽量なので上向き作業も楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
69525313
2018-11-18
用途:
AEDの壁掛けキャビネット取り付けなどに使用
サービス業

なかなかパワーがあり作業効率が良くなった、取り扱いが楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする