カモフラング 腕カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69559544 品番CFG-SL7012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄の腕カバー左右のカバーをつなぐためのひも付きで、ずり下がりを防ぐ袖口を絞るためのひも付きで、袖口からの浸入を防ぐお洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

用途塗装やホコリの多い現場での作業に事務など袖口を汚したくない時に 迷彩色 長さ(cm)約50 混率(%)綿100 袖口囲(cm)約28 特性防汚 適合腕周(cm)約44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする