K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ステンレスドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
SUS201
寸法L(mm)
600
寸法(Φmm)
25
注文コード
69562999
品番
SP-101-R-25-600-WH
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
仕上
ホワイト
材質
SUS201
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
寸法C(mm)
575
適合扉厚(mm)
10〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手