K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ステンレスドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
SUS304
寸法L(mm)
450
寸法(Φmm)
30
注文コード
69563017
品番
SP-101-R-30-450-HL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
75
寸法(Φmm)
30
寸法C(mm)
420
適合扉厚(mm)
10〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手