SP-101-R-30-600-HL ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563035 SP-101-R-30-600-HL ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563035

ステンレスドアハンドル 両面

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 材質SUS304 寸法L(mm)600 寸法(Φmm)30 注文コード69563035 品番SP-101-R-30-600-HL
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・寸法L・寸法など19種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。

仕上ヘアーライン 材質SUS304 寸法L(mm)600 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 寸法C(mm)570 適合扉厚(mm)10〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69562895
2023-05-24
用途:
サッシ引戸後付ドアハンドル
建設業・工事業

サッシに簡単につきましたが受座の締め込み部分がつぶれ沈むので広めの受座がほしいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする