K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ステンレスドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
SUS304
寸法L(mm)
300
寸法(Φmm)
25
注文コード
69563053
品番
SP-1101-R-25-300-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
材質・寸法L・寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
仕上
ヘアーライン/鏡面
材質
SUS304
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
寸法A(mm)
165
寸法C(mm)
275
適合扉厚(mm)
10〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手