SP-101-K-25-300-MC ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷) 69563096 SP-101-K-25-300-MC ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷) 69563096

ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)300 仕上鏡面クローム 注文コード69563096 品番SP-101-K-25-300-MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法L・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。

材質SUS304 寸法L(mm)300 寸法H(mm)72 寸法(Φmm)25 寸法C(mm)275 仕上鏡面クローム RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする