K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69563105
品番
SP-101-K-25-450-HL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質
SUS304
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
寸法C(mm)
425
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手