K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69563123
品番
SP-101-K-25-600-HL
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質
SUS304
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
寸法C(mm)
575
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手