K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ウッドドアハンドル 片面メンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69563473
品番
HBK-30-K-450-YE
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質
木部:バーチ材
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
64.5
寸法(Φmm)
30
寸法C(mm)
402
仕上
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手