ウッドドアハンドル 片面メンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69563498 品番 KMK-19-K-220-MC/MH
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。

材質木部:積層強化木 寸法L(mm)219 寸法H(mm)45 寸法(Φmm)19 寸法C(mm)200 仕上鏡面/マホガニー 寸法(mm)(木部)170 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする